※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KTN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364926
品番
SJ3260KTN-5MOZF-C6
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
管接続口径
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
手動操作方式
(F) スライド形ロック式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コネクタ取出方法
(MO) 個別配線・コネクタなし
切換方式
(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(K) 内蔵
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
CADデータダウンロード