※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KTN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20364935 品番 SJ3260KTN-5NMZ-C4
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(N) マイナスコモン コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする