マキタ
プレミアムタフコーティングチップソー 卓上
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(mm)
190
165
190
216
260
内径(mm)
20
20
25.4
刃先厚(mm)
20
19
20
22
24
羽枚数
72
64
72
80
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20365083
品番
A-51611
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(mm)
190
羽枚数
72
内径(mm)
20
刃先厚(mm)
20
適合
スライドマルノコ:190mm全機種(充電/LS711D)
タイプ
190-72
鋸身厚(mm)
1.4