※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o4エルボ管継手Ass'y 注文コード20365154 品番SJ3260TN-5MOZF-B4
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は定格電圧・管接続口径など7種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o4エルボ管継手Ass'y 切換方式(2) 2位置ダブル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(F) スライド形ロック式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなし 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする