A-57308 カットソー マキタ 20365275

カットソー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプTMA031 HM 注文コード20365275 品番A-57308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品はタイプなど38種類から選べます 他の種類を見る
用途釘、ビス、ステンレス、グラスファイバー、N釘、CN釘も切断! タイプTMA031 HM 刃長(mm)30 刃幅(mm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20365275 A-57308 69525566 A-63921 カットソー マキタ カットソー マキタ 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69525566
2024-05-28
用途:
金属加工。
片岡設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

長さ5センチの2ミリ厚の鉄板をカットしました。8枚切った後に刃を確認しましたら、2箇所刃が飛んでました。チョット無理しすぎたかも?でも予定の作業終えれたので良しとします。大変狭い所での加工でサンダーがつかえなかったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
20365485
2024-01-07
用途:
FRP切断、目地取り

タイトルに合わせ仕様を試みたが、数ミリは切れたようだが最終希望通りには稼働できなかった。
ちょっと高い買い物だった。・・・理解得られるなら返品したい。

対象商品:
72335874
2022-02-13
用途:
耐震DIY工事
ザ・スズナリ 様

壁解体に威力を発揮します。安いものは釘で切れ味急速に劣化しますがこれは長持ち。ストレスなく木と金属をカットしてくれます。

対象商品:
20365232
2017-05-06
用途:
穴あけ
有限会社戸倉屋商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

材料屋でもここまで種類がそろっていないので、助かってます。

2人が参考にしています
対象商品:
20365232
2016-11-23
用途:
木質フロアの補修工事
飯田一級建築士事務所 様

フロアの傷んだ部分を一部剥ぎ取り新しいものをはめ込むのですが、その切り取りやケレンに思った以上に便利なものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
72336294
2019-12-21
用途:
金属(Lアングル2oの切断)
運輸・通信業

ネットを見ていると、マキタのカットソーシリーズには
「メタル用」「ウッド・メタル用」「ウッド用」があり、価格が同じなのでウッドメタル用がオトクとの記述を散見しますが、金属には「メタル用」が推奨です。
「ウッド・メタル用」と「メタル用」では刃の耐久性が全く異なります。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする