※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 注文コード20365443 品番SJ3460-5MZD-C4
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電圧・管接続口径など8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする