SJ3460-5MZF-C6 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460 SMC 20365459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手注文コード20365459品番SJ3460-5MZF-C6
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする