※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121U

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 注文コード20365818 品番VQD1121U-5L-M5-Q
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は定格電圧7種類から選べます 他の種類を見る
ポート数4 管接続口径M5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする