※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
20365888
品番
VQD1121V-5L-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
管接続口径
M5
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
使用流体
空気