曜日別特売
VQD1121W-5L-M5-Q 4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121W SMC 20365933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20365933品番VQD1121W-5L-M5-Q
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ポート数4管接続口径M5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする