※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1251NW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20366125 品番VQD1251NW-5MO-Q
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 切換方式(2) ラッチングタイプ リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、コネクタなし ポート数4 使用流体空気 バルブ(NW) 大流量・真空用(-COM) ボディ形式(5) ベース配管形 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする