JVCケンウッド
JVCケンウッドの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
JVCケンウッドの 車用バックカメラ
ケンウッド専用スタンダートリアビューカメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20366316
品番
CMOS-C230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
設置形態
リアビュー
画素数
約33万画素
用途
ケンウッド専用カプラー入力接続カーナビ用
色
ブラック
ケーブル長(m)
カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)
14.4(9〜16)
素子
(撮影)1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角
水平約128°/垂直約103°
映像出力
広角鏡像(後方確認用)
注意
※16年モデル以降のケンウッドカーナビゲーション専用商品