JVCケンウッド
ケンウッド専用スタンダートリアビューカメラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20366325
品番
CMOS-C230W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途
ケンウッド専用カプラー入力接続カーナビ用
設置形態
リアビュー
画素数
約33万画素
色
ホワイト
ケーブル長(m)
カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)
14.4(9~16)
素子
(撮影)1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角
水平約128°/垂直約103°
映像出力
広角鏡像(後方確認用)
注意
※16年モデル以降のケンウッドカーナビゲーション専用商品