メイン画像

SF2CB 長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE 20366526 SF2CB 長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE 20366526

長寿命リチウム電池(CR123A)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 20366526 品番 SF2CB
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。

タイプリチウム 規格CR123A 仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵 トラスコ品番490-4966 質量(g)32 電圧(V)3 使用推奨期限10年
注意
※本商品は充電池ではないため、充電不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20366526
2023-04-05
用途:
電動シャッターの安全装置用

国内メーカー品は高いのでこちらを購入。
特に問題ありません。

対象商品:
20366526
2023-02-24
用途:
シュアファイヤーの交換バッテリー
一般社団法人 暴犯被害相談センター 様 (サービス業)

純正バッテリーは非常に高いので、この値段で買えるのは本当にありがたい!

対象商品:
16459345
2023-02-07
用途:
測定機器の電源用
建設業・工事業

CR123Aは大量に使用する機会があり、箱梱包でまとめて購入できるこの商品が価格的にも便利でした。

対象商品:
16459345
2020-12-29
用途:
観測機器の電源

他のメーカーのものは1〜2個がぶら下げ販売用に個装されており、かさばるのが気になっていましたが、これは12個だと6.5×5.0×3.5cmの紙の箱にみっちりと入ってくるため(商品注文で表示されるぶら下げ販売用の個装とは異なる)、非常にコンパクトに持ち運べるのが良いです。

まだ使ったばかりなので、肝心の電池の寿命についてはこれから。

2022-05-26
用途:
梱包
サービス業

ダンボールを開けたら電池が散乱。ブリスターパックが剥がれていて・・
原因は梱包、周りだけに緩衝材を配置して中はごちゃ混ぜ。
梱包作業員によって丁寧な人や雑な人がいると思う。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。関連部署に報告させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
20366526
2018-10-27
用途:
輸入懐中電灯に使用

長期対応という事で、非常用に買っています。
充分に満足しています。

対象商品:
16459345
2020-01-28
用途:
無線機器モジュール用電池
横河ソリューションサービス株式会社 様

結構お手頃な値段だったため購入。
どのくらい持つのかは不明。これから。

対象商品:
16459345
2018-09-20
用途:
シャッター

シャッターの安全装置に使用しました。大変信頼できる商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする