曜日別特売
CS3652LC-JP 3.6V リチウムコンパクトドライバー BLACK&DECKER 20366544

 

CS3652LC-JP 3.6V リチウムコンパクトドライバー BLACK&DECKER 20366544
CS3652LC-JP 3.6V リチウムコンパクトドライバー BLACK&DECKER 20366544

3.6V リチウムコンパクトドライバー

(4件のレビュー)
内容量1台注文コード20366544品番CS3652LC-JP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。
USB充電器を採用で約3時間充電を実現。
豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。

電圧(V)DC 3.6バッテリー容量(Ah)1.5最大締付トルク(N・m)5.5長さ(mm)155幅(mm)50高さ(mm)140適合ビット(mm)六角軸6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器トラスコ品番777-1576回転数(min-1[r.p.m])180本体質量(g)325チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm)最大38チャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約240本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20366544
2019-08-08
用途: 携帯用工具として
武甲産業株式会社

ビットのロック機構がなくホールドが悪くドリルを抜く時、刃先が抜けてしまう。トルク等は相応でサイズも小型でいいのだが残念。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 20366544
2019-02-12
用途: コンクリートやレンガの穴あけ
医療・福祉・介護関連業

コンパクトで備品も多く使用感も良い。若干パワー不足は否めないがネジ留めや穴あけに重宝している。

対象商品 : 20366544
2018-07-20
用途: 家具組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

余計な機能を廃止し価格を抑えて高トルクを目指した商品て感じです。実際いろいろ調整機能があっても使用する機会も少ないので良いと思います。ドリルの差しこみ口がもっとホールド性がよくなり、アタッチメントの種類が増えればさらに良い商品になると思いました。

対象商品 : 20366544
2016-12-27
用途: 金属のタップ加工、穴の面取り
小林模型

タップ加工は逆転を多用しますが、以前使っていたものより逆転ボタンが硬くて非常にやりにくいです。分解してちょっと加工、グリスアップしたら大分柔らかくなりました。
パワフルなところは気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする