PLR3602-JP LEDツイストドライバー BLACK&DECKER 20366553 PLR3602-JP LEDツイストドライバー BLACK&DECKER 20366553 PLR3602-JP LEDツイストドライバー BLACK&DECKER 20366553 PLR3602-JP LEDツイストドライバー BLACK&DECKER 20366553

LEDツイストドライバー

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20366553 品番PLR3602-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。

回転数(min-1[r.p.m])200 バッテリー電圧(V)DC3.6 最大トルク(N・m)4.2 チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35) バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(時間)5 付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番777-1606 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 本体質量(g)380 ねじ締め能力(mm)最大40 ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40 バッテリーリチウムイオン チャック六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段)7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
木工作・おもちゃの修理時
サービス業

現使用のツイストドライバーの充電容量低下の為の買い替えで購入。
ポジションチェンジボタンや正・逆転スイッチの位置が変わっており、ちょっと戸惑いはあるが、バッテリー容量や最大トルクが上がっており、満足している。

2025-10-01
用途:
組み立て家具の取り外し
教育・研究機関

業者に組み立ててもらった家具を移動するために、分解する必要があり購入しました。役にたちました。

2025-07-28
用途:
家での軽作業用

名だたるメーカー製にはかないませんが、
手回しドライバーだけでは捗らないなという方にお勧めです。
正転逆手の切り替えスイッチに慣れが必要ですが、
小型で使いやすいと思います。
ビットロック機構があればなお良し。

2025-05-05
用途:
日曜大工
その他業種

名の知れたメーカ品なので安心して使用できる。スイッチが敏感なので少し触れるだけで作動するが、もう少しに鈍感でも良いのではないか。

対象商品:
20366553
2023-01-14
用途:
いいですね
医療・福祉・介護関連業

デザイン性と気楽さがいいです。
小さいし場所も取らないです。
ただし、収納ケースはありません。
スピードとパワーもありそうです。

2022-06-29
用途:
家具のネジ締めたりラジコン模型に使ったり。
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすくトルク調節が出来る上にLED照明のお陰で見やすい。軽くてコンパクト更にはツイストするので狭い場所でも使いやすく重宝します。

対象商品:
20366553
2022-07-05
用途:
家庭での作業用
建設業・工事業

若干パワー不足かな?でもこのサイズならしょうがないのかも?
小さな物で簡単な作業ならちょうど良いかな。

対象商品:
20366553
2021-11-04
用途:
機械のメンテナンスに使用

六角ボルトの取り付け取り外しに使用していますが、ライトが全面についておりボルトの穴がよくわかり重宝しております。買って良かったと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする