ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 作業主任者職務表示板
フロアマスター標識他
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20366596
品番
348-51
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
文字内容
F フロア マスター
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-8381
寸法(mm)
300×600×1厚
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031