ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
横断幕
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
ここからは墜落災害絶対出すまい
注文コード
20366684
品番
352-01A
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
遠くからよく見えます!
文字内容
ここからは墜落災害絶対出すまい
取付方式
垂れ幕
材質
布(穴12/10mmΦハトメ/周囲5mmロープ縫い込み加工/10mPPヒモ1本付)
トラスコ品番
737-2523
寸法(mm)
870×5900
質量(kg)
2
注意
※社名入れはできません。