ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
横断幕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
高所作業には必ず安全帯を使おう!
注文コード
20366693
品番
352-03
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
遠くからよく見えます!
文字内容
高所作業には必ず安全帯を使おう!
取付方式
垂れ幕
材質
布(穴12/10mmΦハトメ/周囲5mmロープ縫い込み加工/10mPPヒモ1本付)
トラスコ品番
737-2531
寸法(mm)
870×5900
質量(kg)
2
注意
※社名入れはできません。