ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
横断幕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
水分・塩分・適度な休息で熱中症を防ごう!
注文コード
20366772
品番
352-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
文字内容
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
遠くからよく見えます!
文字内容
水分・塩分・適度な休息で熱中症を防ごう!
取付方式
垂れ幕
材質
布(穴12/10mmΦハトメ/周囲5mmロープ縫い込み加工/10mPPヒモ1本付)
トラスコ品番
737-2710
寸法(mm)
870×5900
質量(kg)
2
注意
※社名入れはできません。