ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
風抜けメッシュ標識(横断幕)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20366797
品番
352-30
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
高所強風対策に風抜けのよいメッシュ素材を採用。
遠くからもハッキリ見える!
文字内容
絶対出すまい墜落災害
取付方式
垂れ幕
材質
メッシュ地/ポリエステル、青枠/ターポリン、ハトメ/アルミ(穴14/ヒモ付)
トラスコ品番
737-2736
寸法(mm)
800×5400
質量(kg)
2