ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
風抜けメッシュ標識(横断幕)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
高所作業必ず使用安全帯
注文コード
20366806
品番
352-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
文字内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高所強風対策に風抜けのよいメッシュ素材を採用。
遠くからもハッキリ見える!
文字内容
高所作業必ず使用安全帯
取付方式
垂れ幕
材質
メッシュ地/ポリエステル、青枠/ターポリン、ハトメ/アルミ(穴14/ヒモ付)
トラスコ品番
737-2744
寸法(mm)
800×5400
質量(kg)
2