風抜けメッシュ標識(横断幕)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20366815 品番 352-32
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

高所強風対策に風抜けのよいメッシュ素材を採用。
遠くからもハッキリ見える!

文字内容全員参加でゼロ災害 取付方式垂れ幕 材質メッシュ地/ポリエステル、青枠/ターポリン、ハトメ/アルミ(穴14/ヒモ付) トラスコ品番737-2752 寸法(mm)800×5400 質量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする