ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 作業主任者職務表示板
有資格者関係標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
玉掛技能資格者一覧表
材質
エコユニボード(穴6)
注文コード
20367192
品番
355-08
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
有資格者名を記入できる標識です。
文字内容
玉掛技能資格者一覧表
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
738-8942
寸法(mm)
900×600×1.2厚
質量(g)
490
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません