ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 作業主任者職務表示板
有資格者関係標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
有資格者一覧表
材質
エコユニボード(穴6)
注文コード
20367217
品番
355-15
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
有資格者名を記入できる標識です。
文字内容
有資格者一覧表
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
738-8977
寸法(mm)
900×600×1.2厚
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。