ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 作業主任者職務表示板
有資格者関係標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
有資格者一覧表
材質
鉄板(普通山)(穴6/水性ペン/消し具付)
注文コード
20367226
品番
355-16
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
有資格者名を記入できる標識です。
文字内容
有資格者一覧表
取付方式
穴6
材質
鉄板(普通山)(穴6/水性ペン/消し具付)
トラスコ品番
738-8985
寸法(mm)
900×600×1.2厚
質量(kg)
2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。