※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3130

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20367245 品番 VFA3130-01T-F
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ポート数5 ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(01) 1/8 切換方式(1) 2位置シングル ブラケット(F) ブラケット付 ポートの向き(-) 上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする