※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3340

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20367288 品番 VFA3340-00F
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数5 ねじの種類(F) G 管接続口径(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外) 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポートの向き(-) 上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする