曜日別特売
VFA5144-04F-P 5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144 SMC 20367358

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(04) 1/2
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード20367358品番VFA5144-04F-P
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(04) 1/2切換方式(1) 2位置シングルポートの向き(P) 横向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする