※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20367376 品番VFA5220-03N-P
参考基準価格(税別)¥15,180 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(03) 3/8 切換方式(2) 位置ダブル ポートの向き(P) 横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする