※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20367559 品番 VFRA3211-00N
参考基準価格(税別)¥15,510 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(00) サブプレートなし(パイロットポート: Rc以外) 切換方式(2) 2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする