ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 作業主任者職務表示板
作業主任者職務表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20367698
品番
356-46
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
記名式だけの物と比べ作業主任者の顔が一目瞭然!
顔写真用ビニールケースは雨が入りにくい構造になっていますので屋外で使用しても安心です。
正副の作業主任者の連記もできます。
文字内容
有機溶剤作業主任者の職務
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-9426
寸法(mm)
500×400×1厚
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません