ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 作業主任者職務表示板
作業主任者職務表示板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20367716
品番
356-48
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
記名式だけの物と比べ作業主任者の顔が一目瞭然!
顔写真用ビニールケースは雨が入りにくい構造になっていますので屋外で使用しても安心です。
正副の作業主任者の連記もできます。
文字内容
玉掛技能資格者の職務
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-9442
寸法(mm)
500×400×1厚
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001