ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画ロープ
ユニットの トラロープ
トラロープ付標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20367768
品番
358-02
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
トラスコ品番
738-9493
材質
ターポリン(標識の取外し不可)
寸法(mm)
トラロープ長さ/6.5m、標識サイズ/270×900
質量(kg)
2
文字内容
危険開口部 開口部注意
長さ(m)
6.5
注意
※社名入れはできません。