ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画ロープ
ユニットの トラロープ
トラロープ付標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
738-9531
注文コード
20367804
品番
358-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
738-9531
材質
ターポリン(標識の取外し不可)
寸法(mm)
トラロープ長さ/6.5m、標識サイズ/270×900
質量(kg)
2
文字内容
駐車禁止 工事中につきご遠慮願います
長さ(m)
6.5
注意
※社名入れはできません。