※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4311

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20367945 品番 VFRA4311-00N
参考基準価格(税別)¥20,240 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数5 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外) 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする