ユニット
短冊型標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
救急箱
救急箱
救急箱
火気厳禁
火の用心
消火器
禁煙
防火用水
喫煙所
立入禁止
使用禁止
通行禁止
開放厳禁
関係者以外立入禁止
係員以外立入禁止
火気使用禁止
物を持って昇降するな
落下物注意
頭上注意
足もと注意
開口部注意
注意
危険注意
昇降注意
昇降口
安全帯をつけろ
保護帽着用
保護具の完全着用
危険高電圧
危険
感電注意
高圧危険
送電中
点検確認
土足厳禁
手洗励行
アースを確実に!
修理中
運転中
点検中
修理中スイッチを入れるな
使った器具は必ずもとへ
整理整頓
清潔清掃
トイレはいつもきれいに
ピット内作業中
安全第一
担架
安全通路
火気使用許可証
分電盤の前に物を置くな
昇降階段
白無地
黄無地
緑無地
赤無地
橙無地
青無地
この前に物を置くな
高圧線注意
←
避難はしご
避難器具
材質
エコユニボード(穴上1・下1)
エコユニボード(穴上1・下1)
エコユニボード(穴左1・右1)
全85種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20368364
品番
359-80
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
文字内容
救急箱
取付方式
穴2
材質
エコユニボード(穴上1・下1)
トラスコ品番
739-0106
寸法(mm)
360×120×1厚
質量(g)
40
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※社名入れはできません。