曜日別特売
SQ1131BR-5B1-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1131BR SMC 20368365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1131BR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20368365品番SQ1131BR-5B1-C6
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
手動操作方式(B) ロック式(要工具形)切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット仕様ファンクション(B) 高速応答タイプ(0.95W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする