※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1140NR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20368496
品番
SQ1140NR-5LO1-C4-Q
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット仕様
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コモン仕様
(N) マイナスコモン
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.4W)
CE-対応品
(Q) CE対応品
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード