ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 氏名標識
指名標識
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20368678
品番
361-02
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
文字内容
防火担当者
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(穴上1・下1)
トラスコ品番
739-0416
寸法(mm)
360×120×1厚
質量(g)
40
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
注意
※社名入れはできません。