ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 氏名標識
指名標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20368687
品番
361-03
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
文字内容
火元責任者
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(穴上1・下1)
トラスコ品番
371-6163
寸法(mm)
360×120×1厚
質量(g)
36
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
注意
※社名入れはできません。