ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 氏名標識
指名標識
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
取付方式
穴上下2
文字内容
可燃性ガス濃度測定者
注文コード
20368696
品番
361-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
取付方式・文字内容・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
文字内容
可燃性ガス濃度測定者
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(穴上1・下1)
トラスコ品番
739-0424
寸法(mm)
360×120×1厚
質量(g)
40
注意
※社名入れはできません。