ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 氏名標識
指名標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20368958
品番
361-41
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
文字内容
取扱責任者
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
371-6180
寸法(mm)
100×40
質量(g)
13
注意
※社名入れはできません。