※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131NR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20369379
品番
SQ2131NR-5B1-C6-Q
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
シリンダポート管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット仕様
コモン仕様
(N) マイナスコモン
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.4W)
CE-対応品
(Q) CE対応品
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
CADデータダウンロード