※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ V110
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20370018
品番
SV1100-5FR-CS-N7
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(N7) o1/4ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(R) サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
配線方式
(S) シングル配線
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード