※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SV2000シリーズ SV2400

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手 注文コード20370289 品番SV2400-5FUD-C-C6
参考基準価格(税別)¥16,890 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(-) ダブル配線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする