※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SV2000シリーズ SV2400

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(F) G 注文コード20370298 品番SV2400-5W1R-02F
参考基準価格(税別)¥17,660 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 コネクタM12防水:(W1) 300 mm パイロット方式(-) 内部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする