ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
ヘルメットステッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20370385
品番
371-57
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
新規入場者
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
739-3954
寸法(mm)
30×70
質量(g)
9