※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SV3000シリーズ SV3300

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20370386 品番 SV3300-5W2U-02N
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
コネクタM12防水:(W2) 500 mm 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(N) NPT 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする