より戻し

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20370656 品番 DK-20K
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。

全長(mm)112 引張強度(kN[kgf])19.6[2000] トラスコ品番772-8301 質量(g)390 溝幅(mm)18 外径(Φmm)34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20370647
2019-03-07
用途:
ケーブル通線作業
株式会社池久保電工社 様 (建設業・工事業)

長期使用していると内側のナットのロックのカシメの突起がなくなり緩むようになる。

対象商品:
20370656
2017-05-25
用途:
幹線ケーブル引き
創和電設 様 (建設業・工事業)

幹線ケーブル引きには最高!2tまでは大丈夫なので、ウインチでケーブル引きも安心でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする